Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 200V; 15A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 104A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M120JCU3
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT20M120JCU3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 672mΩ
Verlustleistung: 543W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: buck chopper
Drainstrom im Impuls: 104A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.