Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 200V; 72A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 388A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT20M22JVRU2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT20M22JVRU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 72A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 388A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.