Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 13A; ISOTOP; schraubbar; 462W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT21M100J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT21M100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 0,38Ω
Verlustleistung: 462W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 120A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.