Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1kV; 16A; ISOTOP; schraubbar; 545W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT25M100J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT25M100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 0,33Ω
Verlustleistung: 545W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 140A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.