Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 1kV; 20A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT26M100JCU2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT26M100JCU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 396mΩ
Verlustleistung: 543W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 140A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.