Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 100Ax2; SOT227B; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 100Ax2; SOT227B; FRED
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 400V; 100Ax2; SOT227B; FRED
Artikel-Nr.:
     2805-APT2X101D40J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT2X101D40J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.