Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 100Ax2; SOT227B; 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 100Ax2; SOT227B; 160A
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 100Ax2; SOT227B; 160A
Artikel-Nr.:
     2805-APT2X101D60J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT2X101D60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 160A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.