Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; 30Ax2; SOT227B; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; 30Ax2; SOT227B; FRED
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; 30Ax2; SOT227B; FRED
Artikel-Nr.:
     2805-APT2X31DQ60J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT2X31DQ60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.