Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 19A; ISOTOP; schraubbar; 355W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT30F60J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT30F60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Verlustleistung: 355W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.