Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 300V; 88A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT30M30JLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT30M30JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 88A
Widerstand im Leitungszustand: 30mΩ
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 352A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.