Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 300V; 76A; ISOTOP; schraubbar; 463W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT30M36JLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT30M36JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 76A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Verlustleistung: 463W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 304A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.