Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 300V; 70A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT30M40JVFR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT30M40JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 300V
Drainstrom: 70A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 280A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.