Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 19A; ISOTOP; schraubbar; 355W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT30M60J
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT30M60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Verlustleistung: 355W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 160A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.