Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 400V; 93A; ISOTOP; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40M35JVR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT40M35JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 93A
Widerstand im Leitungszustand: 35mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.