Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 400V; 53A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT40M70JVR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT40M70JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 53A
Widerstand im Leitungszustand: 70mΩ
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.