Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 44A; ISOTOP; schraubbar; 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT5010JVR
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT5010JVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 44A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 176A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.