Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 88A; ISOTOP; schraubbar; 694W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M38JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT50M38JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 88A
Widerstand im Leitungszustand: 38mΩ
Verlustleistung: 694W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 352A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.