Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 71A; ISOTOP; schraubbar; 595W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M50JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT50M50JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 71A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 284A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.