Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 77A; ISOTOP; schraubbar; 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M50JVFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT50M50JVFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 77A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Verlustleistung: 700W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 308A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.