Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 58A; ISOTOP; schraubbar; 520W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M65JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT50M65JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 58A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 520W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 232A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.