Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 500V; 51A; ISOTOP; schraubbar; 460W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50M75JFLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT50M75JFLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 51A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Verlustleistung: 460W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 204A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.