Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 1,2kV; 54A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT50MC120JCU2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT50MC120JCU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 54A
Widerstand im Leitungszustand: 34mΩ
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -10...25V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 140A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.