Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 500V; 43A; ISOTOP; schraubbar; Idm: 270A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT58M50JU2
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT58M50JU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 43A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Verlustleistung: 543W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 8®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: boost chopper
Drainstrom im Impuls: 270A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.