Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 600V; 39A; ISOTOP; schraubbar; 460W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APT6013JLL
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT6013JLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 39A
Widerstand im Leitungszustand: 0,13Ω
Verlustleistung: 460W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 156A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.