Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 600V; 38A; SP3F; Press-in PCB; Idm: 130A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTCV60HM45BT3G
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTCV60HM45BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP3F
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 38A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Verlustleistung: 250W
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CoolMOS™;Trench;Field Stop
Gate-Source Spannung: ±20V
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H;boost chopper
Drainstrom im Impuls: 130A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.