Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; 400A; SP6C; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTDF400KK60G
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTDF400KK60G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6C
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 400A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.