Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 1kV; 49A; SP6C; Idm: 240A; 1,25kW; Ugs: ±30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTM100A13SG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTM100A13SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6C
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 49A
Widerstand im Leitungszustand: 156mΩ
Verlustleistung: 1,25kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: Halbbrücke MOSFET + Reihendioden + Paralleldioden
Drainstrom im Impuls: 240A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.