Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 1kV; 33A; SP4; Idm: 172A; 780W; Ugs: ±30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTM100DA18TG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTM100DA18TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP4
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 0,21Ω
Verlustleistung: 780W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper
Drainstrom im Impuls: 172A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.