Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 100V; 207A; SP4; Idm: 1100A; 780W; Ugs: ±30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTM10SKM05TG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTM10SKM05TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP4
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 207A
Widerstand im Leitungszustand: 5mΩ
Verlustleistung: 780W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 5®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: buck chopper;NTC Thermistor
Drainstrom im Impuls: 1100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.