Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Diode/Transistor; 200V; 155A; SP4; Idm: 832A; 781W; Ugs: ±30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTM20SKM08TG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTM20SKM08TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP4
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 155A
Widerstand im Leitungszustand: 10mΩ
Verlustleistung: 781W
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: buck chopper;NTC Thermistor
Drainstrom im Impuls: 832A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.