Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 500V; 28A; SP3; Press-in PCB; 312W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APTM50H10FT3G
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APTM50H10FT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP3
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 28A
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Verlustleistung: 312W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: POWER MOS 7®;FREDFET
Gate-Source Spannung: ±30V
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Drainstrom im Impuls: 140A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.