Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-APX803L05-26SA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX803L05-26SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
DC Versorgungsstrom: 1µA
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 55ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1,5% accuracy
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,63V
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.