Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-APX803L20-16SA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX803L20-16SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
DC Versorgungsstrom: 1µA
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 220ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1,5% accuracy
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,6V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0951*
€ 0,4466*
2 Tage
2375
5
€ 14,99*
ab € 0,0799*
€ 0,631*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.