Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-APX803S-29SA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX803S-29SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
DC Versorgungsstrom: 10µA
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 240ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,93V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0793*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.