Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G
Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G
Artikel-Nr.:
     2805-AQG22112
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 24,5x20,5x4,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: AQ-G
Steuerspannung: 9,6...14,4V DC
Schaltspannung: 75...264V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 9,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.