Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC
Relais: Halbleiter; USteuer: 6VDC; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AQH1213
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais panasonic
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -30...85°C
Äußere Abmessungen: 9,78x6,4x3,4mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 0,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: AQ-H
Steuerstrom: 50mA
Steuerspannung: 6V DC
Schaltspannung: max. 600V AC
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 2,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.