Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 50mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 500 mA, 60 V AC/DC, DIL-6, AQV112KLAXJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 500 mA, 60 V AC/DC, DIL-6, AQV112KLAXJ
Artikel-Nr.:
     2805-AQV112KLAX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV112KLAXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand im Leitungszustand:
Äußere Abmessungen: 8,8x6,4x3,6mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 2ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.745,64*
€ 3.909,84*
Frei Haus
ab € 4.343,85*
€ 4.584,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.909,84*
€ 4.652,7096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.886,63*
€ 4.625,0897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.790,83*
€ 4.511,0877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.745,64*
€ 4.457,3116
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,74564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.