Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP6
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP6
Artikel-Nr.:
     2805-AQV212S
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212SJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,83Ω
Äußere Abmessungen: 6,3x4,4x2mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Relaisserie: AQV21
Ansprechzeit: 0,65ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 6,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.