Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 500 mA, 60 V AC/DC, SOP-6, AQV212SXJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 500 mA, 60 V AC/DC, SOP-6, AQV212SXJ
Artikel-Nr.:
     2805-AQV212SX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV212SXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,83Ω
Äußere Abmessungen: 6,3x4,4x2mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 0,65ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.431,74*
€ 2.569,78*
Frei Haus
ab € 2.807,87*
€ 3.015,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.569,78*
€ 3.058,0382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.547,04*
€ 3.030,9776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.476,19*
€ 2.946,6661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.439,19*
€ 2.902,6361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.431,74*
€ 2.893,7706
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,43174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.