Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; DIP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 550 mA, 60 V AC/DC, DIL-4, AQY212EHAXT
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 550 mA, 60 V AC/DC, DIL-4, AQY212EHAXT
Artikel-Nr.:
     2805-AQY212EHAXT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212EHAXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Widerstand im Leitungszustand: 0,85Ω
Äußere Abmessungen: 4,78x6,4x2,9mm
Betriebsstrom max.: 550mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 1ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 3mA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.317,09*
€ 1.460,55*
Frei Haus
ab € 1.519,88*
€ 1.729,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.460,55*
€ 1.738,0545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.450,43*
€ 1.726,0117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.395,98*
€ 1.661,2162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,86*
€ 1.618,2334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.317,09*
€ 1.567,3371
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,31709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.