Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP4
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 550mA; max.60VAC; max.60VDC; SOP4
Artikel-Nr.:
     2805-AQY212SZ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY212SZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 0,85Ω
Äußere Abmessungen: 4,3x4,4x2mm
Betriebsstrom max.: 550mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 0,65ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.200,88*
€ 1.291,57*
Frei Haus
ab € 1.395,94*
€ 1.548,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.291,57*
€ 1.536,9683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.283,92*
€ 1.527,8648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.246,54*
€ 1.483,3826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.221,60*
€ 1.453,704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.200,88*
€ 1.429,0472
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,20088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.