Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; 1Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; 1Ω
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 500mA; max.60VAC; max.60VDC; 1Ω
Artikel-Nr.:
     2805-AQY412SX
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY412SXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand:
Äußere Abmessungen: 4,3x4,4x2mm
Betriebsstrom max.: 0,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 0,9ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.384,12*
€ 3.479,94*
Frei Haus
ab € 3.956,25*
€ 4.096,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.479,94*
€ 4.141,1286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.457,69*
€ 4.114,6511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.413,18*
€ 4.061,6842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.398,34*
€ 4.044,0246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.384,12*
€ 4.027,1028
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,38412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.