Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgang; 24VDC; ARIO; IP20; OUT: 2; OUT 1: -10÷+10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-BODY-S-AO02V1
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-BODY-S-AO02V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgangs-Art 1: -10...+10V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
#Werbeaktionen: maintenance_202308;autonics_202311;autonics_202406_lp
Moduleigenschaften: ohne Ständer;ohne Terminal
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.