Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: Analogausgang; -10÷55°C; IP20; 24VDC; ARIO; OUT: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-BODY-S-AO04V1
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-BODY-S-AO04V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: -10...+10V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
#Werbeaktionen: maintenance_202308;autonics_202311;autonics_202406_lp
Moduleigenschaften: ohne Ständer;ohne Terminal
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.