Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgang; 24VDC; ARIO; IP20; OUT: 4; 14,4x100x70mm; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-S-AO04C1
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-S-AO04C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: 0...20mA
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 14,4x100x70mm
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
#Werbeaktionen: maintenance_202308;autonics_202311;autonics_202406_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.