Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulierbarer Automatik Transformator; 230VAC; 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARM-7.0/1
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     ARM-7.0/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 120x130x88mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Transformator-Typ: Regulierbarer Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Strom der Sekundärwicklung 1: 7A
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: breve_072023_lp;maintenance_202308
Regulierungsstufe: 5: 230V;1: 80V;2: 105V;3: 130V;4: 160V
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, spartrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.