Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; D-Sub 15pin HD Buchse,USB C-Stecker; 0,15m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ART-OEM-C9
Hersteller:
     ART Programming Systems
Herst.-Nr.:
     KABADA USBC/VGA OEM-C9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: ART
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;USB C-Stecker
Übergangsverhalten: FullHD, 1080p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ART:
ART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.