Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP30; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP30; Wärmeklasse: Ta40B
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP30; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-ARW-14.0
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     ARW-14.0
EAN/GTIN:
     5907812716264
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 277x147x155mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: Geschwindigkeitsregulator einphasiger Lüftermotoren
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit
Regulierung für Ausgang 1: 5-stufig
Regulierungsstufe: 1: 80V/8A;2: 105V/9,5A;3: 135V/11A;4: 170V/12,5A;5: 230V/14A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.