Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-ARW-2.0
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     ARW-2.0/2 IP54
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 175x90x95mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: Geschwindigkeitsregulator einphasiger Lüftermotoren
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit
Regulierung für Ausgang 1: 5-stufig
#Werbeaktionen: breve_072023_lp;maintenance_202308
Regulierungsstufe: 1: 115V/1A;2: 135V/1,5A;3: 155V/1,7A;4: 180V/2A;5: 230V/2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.