Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Regulator; Geschwindigkeit; 230VAC; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-ARW-3.0/2
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     ARW-3.0/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: Geschwindigkeitsregulator einphasiger Lüftermotoren
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit
Regulierung für Ausgang 1: 5-stufig
Regulierungsstufe: 5: 230V/3A;1: 70V/1,7A;2: 85V/1,8A;3: 105V/2,2A;4: 145V/2,7A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.